日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ヘッダ SLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(1248個)
仕様
シリーズ:SL●シリーズ番号:70543●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:7●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:ヘッダ●定格電圧:250 V
注文コード
49596323
品番
70543-0111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:SL●シリーズ番号:70543●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:7●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:ヘッダ●定格電圧:250 V
RoHS指令(10物質対応)
対応