商品レビューを投稿する内容量1袋(10個)仕様シリーズ:SPOX●シリーズ番号:5281●ピッチ:5.08mm●コンタクト数:5●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電圧:250 V ac●ヘッダ、5281シリーズ. 5197シリーズハウジング(代表品番 ; 670-5203 670-5203 )とかん合 フリクションロック注文コード49596488品番10-32-1051
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868販売価格(税別)