日本モレックス(molex)
Molex 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクト数:10●タイプ:圧着ハウジング●オス・メス:オス●行数:2●定格電流:10A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:黒●端子方法:圧着●高さ:24.1mm●幅:24.15mm●深さ:30.3mm●シリーズ番号:98823
注文コード
49597355
品番
98823-1011
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
この商品は
仕様・内容量
が
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:10●タイプ:圧着ハウジング●オス・メス:オス●行数:2●定格電流:10A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:黒●端子方法:圧着●高さ:24.1mm●幅:24.15mm●深さ:30.3mm●シリーズ番号:98823
RoHS指令(10物質対応)
対応