日本モレックス(molex)
Molex 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(600個)
仕様
コンタクト数:10●タイプ:圧着ハウジング●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:黒●端子方法:圧着●高さ:24.8mm●幅:35mm●深さ:29.7mm●ハウジング材質:PET
注文コード
49597364
品番
98788-1201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:10●タイプ:圧着ハウジング●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:黒●端子方法:圧着●高さ:24.8mm●幅:35mm●深さ:29.7mm●ハウジング材質:PET
RoHS指令(10物質対応)
対応