日本モレックス(molex)
Molex 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(300個)
仕様
コンタクト数:20●タイプ:基板ヘッダ●オス・メス:オス●行数:2●取り付けタイプ:スルーホール●色:黒●端子方法:はんだ●高さ:25.29mm●幅:64.83mm●深さ:42.56mm●シリーズ番号:34830
注文コード
49597459
品番
34830-2001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
この商品は
仕様・内容量
が
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:20●タイプ:基板ヘッダ●オス・メス:オス●行数:2●取り付けタイプ:スルーホール●色:黒●端子方法:はんだ●高さ:25.29mm●幅:64.83mm●深さ:42.56mm●シリーズ番号:34830
RoHS指令(10物質対応)
対応