日本モレックス(molex)
Molex 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクト数:20●タイプ:圧着ハウジング●オス・メス:メス●行数:2●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:圧着●高さ:24.9mm●幅:46.75mm●深さ:37.65mm●シリーズ番号:33472
注文コード
49597486
品番
33472-2002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:20●タイプ:圧着ハウジング●オス・メス:メス●行数:2●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:圧着●高さ:24.9mm●幅:46.75mm●深さ:37.65mm●シリーズ番号:33472
RoHS指令(10物質対応)
対応