日本モレックス(molex)
Molex 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
コンタクト数:32●タイプ:圧着ハウジング●オス・メス:メス●行数:4●定格電流:6 A, 12 A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:青●端子方法:圧着●高さ:35.25mm●幅:47mm●深さ:40.5mm●シリーズ番号:64319
注文コード
49597599
品番
64319-3216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:32●タイプ:圧着ハウジング●オス・メス:メス●行数:4●定格電流:6 A, 12 A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:青●端子方法:圧着●高さ:35.25mm●幅:47mm●深さ:40.5mm●シリーズ番号:64319
RoHS指令(10物質対応)
対応