日本モレックス(molex)
Molex 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
コンタクト数:48 、 タイプ:CMCレセプタクル 、 オス・メス:メス 、 行数:4 、 定格電流:12A 、 色:グレー 、 端子方法:圧着 、 高さ:40.5mm 、 幅:35.25mm 、 深さ:53.2mm 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
49597644
品番
64320-1318
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:48 、 タイプ:CMCレセプタクル 、 オス・メス:メス 、 行数:4 、 定格電流:12A 、 色:グレー 、 端子方法:圧着 、 高さ:40.5mm 、 幅:35.25mm 、 深さ:53.2mm 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応