日本モレックス(molex)
Molex 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(600個)
仕様
コンタクト数:4 、 タイプ:圧着ハウジング 、 オス・メス:オス 、 行数:1 、 定格電流:10A 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 色:黒 、 端子方法:圧着 、 高さ:16.3mm 、 幅:23.6mm 、 深さ:41.1mm 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
49597653
品番
98822-1041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4 、 タイプ:圧着ハウジング 、 オス・メス:オス 、 行数:1 、 定格電流:10A 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 色:黒 、 端子方法:圧着 、 高さ:16.3mm 、 幅:23.6mm 、 深さ:41.1mm 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応