日本モレックス(molex)
Molex 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
仕様
コンタクト数:8●タイプ:圧着ハウジング●オス・メス:メス●行数:2●定格電流:7A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:黒●端子方法:圧着●高さ:17.98mm●幅:15.45mm●深さ:24.22mm●シリーズ番号:30700
注文コード
49597933
品番
30700-1081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:8●タイプ:圧着ハウジング●オス・メス:メス●行数:2●定格電流:7A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:黒●端子方法:圧着●高さ:17.98mm●幅:15.45mm●深さ:24.22mm●シリーズ番号:30700
RoHS指令(10物質対応)
対応