曜日別特売
34900-3121 Molex 自動車用コネクタ MXP120シリーズ 日本モレックス(molex) 49598658

Molex 自動車用コネクタ MXP120シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様コンタクト数:3●タイプ:コネクタ●オス・メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:MXP120●色:黒●端子方法:圧着●高さ:16.15mm●幅:20mm●深さ:30.4mm●動作温度 Min:-40℃●Molex MXP120(TM)シールドレセプタクルコネクタ. 高性能なシール構造の電線対電線自動車用コネクタであるMXP120製品は、自動車及び商用車製造産業における過酷な環境での使用に耐えるように設計されています。 このMXP120自動車用コネクタは、USCAR仕様と最大13.0 Aの電力要件を満たす省スペースパッケージです。 mmピッチ、1.20 mm端子によるMXP120シール構造の車載コネクタシステムは、既存の1.5 mm接続システムに比べてはるかに省スペースです。 MXP120コネクタシステムは、シングルワイヤシール(SWS)と頑丈な周辺シールを使用したIP68等級で、高圧スプレー環境における耐性が備わっています。 MXP120レセプタクルハウジングは、4つ以上の回路の中シュラウド又は長シュラウド、4つ未満の回路の短シュラウドバージョンで利用できます。 このシュラウドにより、MXP120レセプタクルコネクタの製品全体がスクーププルーフになっています。 独立した二次ロック(ISL)が、確実な端子の位置決めを可能にして、部分的にのみ取り付けられている端子の検出に役立ちます。 確実なかん合を実現するために、MXP120レセプタクルコネクタは、かん合するとかちっという音が鳴る一体型ロックラッチを特長としています。 また、さまざまなキーイングオプションも利用でき、正確な位置合わせとかん合に役立ちます(詳細はメーカーWebサイトのメーカーデータシートを参照)。 適切な圧着端子のため、TE ConnecTUVity 1.2 LL SWSレセプタクル端子を使用してください。特長と利点:. 4.00 mmピッチ、1.20 mmの端子による省スペース設計 IP68等級のシングルワイヤシール(SWS) 最大1.00 mm2のワイヤサイズに対応 AK及びUSCARインターフェイス互換により、世界各国の市場に対応 端子のスクーププルーフ保護用シュラウド 端子の位置決め用の独立した二次ロック(ISL) ロックラッチで確実なかん合 正確な位置合わせのためのキーイング. 用途. このMXP120自動車用コネクタの小型で頑丈なデザインにより、自動車及び商用車製造産業におけるスペースに制限のある車体電子部品とパワートレイン用途での使用に適しています。スズ端子T3-V1-S2、銀端子T3-V2-S2により、濡れた領域の車体電子部品を接続します。 用途には、屋外照明、インジケータ及びドアロック機構があります。 パワートレインはエンジン振動でT3-V2-S2 125 ℃です。 用途: 燃料噴射、放射制御、点火コイル注文コード49598658品番34900-3121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
仕様コンタクト数:3●タイプ:コネクタ●オス・メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:MXP120●色:黒●端子方法:圧着●高さ:16.15mm●幅:20mm●深さ:30.4mm●動作温度 Min:-40℃●Molex MXP120(TM)シールドレセプタクルコネクタ. 高性能なシール構造の電線対電線自動車用コネクタであるMXP120製品は、自動車及び商用車製造産業における過酷な環境での使用に耐えるように設計されています。 このMXP120自動車用コネクタは、USCAR仕様と最大13.0 Aの電力要件を満たす省スペースパッケージです。 mmピッチ、1.20 mm端子によるMXP120シール構造の車載コネクタシステムは、既存の1.5 mm接続システムに比べてはるかに省スペースです。 MXP120コネクタシステムは、シングルワイヤシール(SWS)と頑丈な周辺シールを使用したIP68等級で、高圧スプレー環境における耐性が備わっています。 MXP120レセプタクルハウジングは、4つ以上の回路の中シュラウド又は長シュラウド、4つ未満の回路の短シュラウドバージョンで利用できます。 このシュラウドにより、MXP120レセプタクルコネクタの製品全体がスクーププルーフになっています。 独立した二次ロック(ISL)が、確実な端子の位置決めを可能にして、部分的にのみ取り付けられている端子の検出に役立ちます。 確実なかん合を実現するために、MXP120レセプタクルコネクタは、かん合するとかちっという音が鳴る一体型ロックラッチを特長としています。 また、さまざまなキーイングオプションも利用でき、正確な位置合わせとかん合に役立ちます(詳細はメーカーWebサイトのメーカーデータシートを参照)。 適切な圧着端子のため、TE ConnecTUVity 1.2 LL SWSレセプタクル端子を使用してください。特長と利点:. 4.00 mmピッチ、1.20 mmの端子による省スペース設計 IP68等級のシングルワイヤシール(SWS) 最大1.00 mm2のワイヤサイズに対応 AK及びUSCARインターフェイス互換により、世界各国の市場に対応 端子のスクーププルーフ保護用シュラウド 端子の位置決め用の独立した二次ロック(ISL) ロックラッチで確実なかん合 正確な位置合わせのためのキーイング. 用途. このMXP120自動車用コネクタの小型で頑丈なデザインにより、自動車及び商用車製造産業におけるスペースに制限のある車体電子部品とパワートレイン用途での使用に適しています。スズ端子T3-V1-S2、銀端子T3-V2-S2により、濡れた領域の車体電子部品を接続します。 用途には、屋外照明、インジケータ及びドアロック機構があります。 パワートレインはエンジン振動でT3-V2-S2 125 ℃です。 用途: 燃料噴射、放射制御、点火コイルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする