Molex 自動車用コネクタ NSCCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクト数:2●タイプ:圧着ハウジング●オス・メス:オス●行数:1●定格電流:10A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:NSCC●色:緑●端子方法:圧着●高さ:16.3mm●幅:18.4mm●深さ:41.1mm●コンタクトめっき:錫●Molex NSCC非シールド1.50 mm端子システムコネクタ. このNSCC非シールド1.50 mm端子システムコネクタは、オス圧着端子コンタクト(品番 ; 673-7868 673-7868 又は ; 673-7862 673-7862 )を使用します。
注文コード
49598746
品番
98822-1025
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
コンタクト数:2●タイプ:圧着ハウジング●オス・メス:オス●行数:1●定格電流:10A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:NSCC●色:緑●端子方法:圧着●高さ:16.3mm●幅:18.4mm●深さ:41.1mm●コンタクトめっき:錫●Molex NSCC非シールド1.50 mm端子システムコネクタ. このNSCC非シールド1.50 mm端子システムコネクタは、オス圧着端子コンタクト(品番 ; 673-7868 673-7868 又は ; 673-7862 673-7862 )を使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする