98825-1061 Molex 自動車用コネクタ NSCCシリーズ 日本モレックス(molex) 49598764

Molex 自動車用コネクタ NSCCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクト数:6 、 タイプ:圧着ハウジング 、 オス・メス:オス 、 行数:1 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:NSCC 、 色:黒 、 端子方法:圧着 、 高さ:16.3mm 、 幅:29.1mm 、 深さ:41mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 Molex NSCC非シールド1.50 / 2.80 mmハイブリッド端子システムコネクタ. NSCC非シールド1.50 / 2.80 mmハイブリッド端子システムコネクタは、オス圧着端子(品番 ; 673-7868 673-7868 又は ; 673-7862 673-7862 、及び ; 673-7871 673-7871 )を使用します。
注文コード
49598764
品番
98825-1061
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
仕様
コンタクト数:6 、 タイプ:圧着ハウジング 、 オス・メス:オス 、 行数:1 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:NSCC 、 色:黒 、 端子方法:圧着 、 高さ:16.3mm 、 幅:29.1mm 、 深さ:41mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 Molex NSCC非シールド1.50 / 2.80 mmハイブリッド端子システムコネクタ. NSCC非シールド1.50 / 2.80 mmハイブリッド端子システムコネクタは、オス圧着端子(品番 ; 673-7868 673-7868 又は ; 673-7862 673-7862 、及び ; 673-7871 673-7871 )を使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする