商品レビューを投稿する内容量1袋(500個)仕様シリーズ:Avikrimp●絶縁:絶縁●断熱材:ポリアミド●内側リング直径:10.63mm●最小ワイヤサイズmm2:2.5mm2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●スタッドサイズ:M10●コンタクトめっき:錫●厚さ:1.02mm●全長:27.1mm●Molex Avikrimp絶縁圧着リング端子. シームレスなバレル型のハロゲンフリーナイロン絶縁を持つ、Avikrimp?絶縁圧着リング端子です。 これらのAvikrimp?絶縁圧着リング端子はスズめっき銅製で、スズめっき黄銅フェルールを持ちます。 これらのAvikrimp?圧着リング端子のシームレスなバレルは、圧着ジョー内で回転することができるため圧着が簡単です。また様々なワイヤサイズとスタッドサイズが用意されています。注文コード49598999品番19324-0016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。