曜日別特売
50034-8100 Molex 端子 BOARD-INシリーズ 日本モレックス(molex) 49599263

Molex 端子 BOARD-INシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(1000個)仕様オス・メス:オス●併用可能製品:2 mm BOARD-INコネクタハウジング●シリーズ:Board-In●最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:26AWG●シリーズ番号:50034●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●2.0 mmボードイン圧着端子、50034シリーズ. ボードイン51015シリーズハウジング(代表品番 ; 720-6141 720-6141 )とともに使用します。注文コード49599263品番50034-8100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:2 mm BOARD-INコネクタハウジング●シリーズ:Board-In●最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:26AWG●シリーズ番号:50034●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●2.0 mmボードイン圧着端子、50034シリーズ. ボードイン51015シリーズハウジング(代表品番 ; 720-6141 720-6141 )とともに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする