50598-8000 Molex 端子 CP-6.5シリーズ 日本モレックス(molex) 49599489

Molex 端子 CP-6.5シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード49599489品番50598-8000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:CP-6.5コネクタハウジング●シリーズ:CP-6.5●最小ワイヤサイズmm2:0.1mm2●最大ワイヤサイズmm2:0.55mm2●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:20AWG●シリーズ番号:50598●Molex CP-6.5圧着レセプタクル端子、50598及び50597シリーズ. CP-6.5 6.5 mmシリーズの圧着レセプタクルハウジングと併用するための圧着レセプタクル端子製品です。 これらの圧着レセプタクル端子には、スズめっきが施されています。16-22 AWGワイヤサイズ(50598シリーズ)と20-26 AWGワイヤサイズ(50598シリーズ)を用意しています。 50598シリーズ22-26 AWG端子の圧着用に手動圧着工具を用意しています。品番 ; 905-9925 905-9925 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする