仕様オス・メス:メス●併用可能製品:CP-6.5コネクタハウジング●シリーズ:CP-6.5●最小ワイヤサイズmm2:0.1mm2●最大ワイヤサイズmm2:0.35mm2●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:20AWG●シリーズ番号:50598●Molex CP-6.5圧着レセプタクル端子、50598及び50597シリーズ. CP-6.5 6.5 mmシリーズの圧着レセプタクルハウジングと併用するための圧着レセプタクル端子製品です。 これらの圧着レセプタクル端子には、スズめっきが施されています。16-22 AWGワイヤサイズ(50598シリーズ)と20-26 AWGワイヤサイズ(50598シリーズ)を用意しています。 50598シリーズ22-26 AWG端子の圧着用に手動圧着工具を用意しています。品番 ; 905-9925 905-9925 を参照してください。