日本モレックス(molex)
Molex 端子 Micro-Fit TPAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(24000個)
注文コード
49600067
品番
43031-5007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●併用可能製品:Micro-Fit TPAコネクタハウジング●シリーズ:Micro-Fit TPA●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:26AWG●シリーズ番号:43031●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+260℃
RoHS指令(10物質対応)
対応