曜日別特売
16-02-0078 Molex 端子 SLシリーズ 日本モレックス(molex) 49600889

Molex 端子 SLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(20000個)仕様オス・メス:オス●併用可能製品:SLコネクタハウジング●シリーズ:SL●最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:金●最大ワイヤサイズAWG:24AWG●シリーズ番号:70021●参考 : 70058及び71851シリーズは70450シリーズハウジングでも使用可. Molex SL端子、70058、71851及び70021シリーズ. SLシリーズの圧着端子コンタクトでは、オス又はメスの接点、30 → 22 AWGのワイヤサイズ、金又はスズのコンタクトめっきを選択できます。 70066シリーズSL圧着ハウジングについては、代表品番 ; 670-3843 670-3843 を参照 70066D及び70107シリーズのSLハウジングについては、代表品番 ; 670-3890 670-3890 及び ; 670-4098 670-4098 を参照 圧着工具も用意(品番 ; 809-2394 809-2394 を参照). 用途:. 自動車 商用車 家庭用電化製品 携帯デバイス 医療産業 通信 ネットワーキング注文コード49600889品番16-02-0078
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:SLコネクタハウジング●シリーズ:SL●最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:金●最大ワイヤサイズAWG:24AWG●シリーズ番号:70021●参考 : 70058及び71851シリーズは70450シリーズハウジングでも使用可. Molex SL端子、70058、71851及び70021シリーズ. SLシリーズの圧着端子コンタクトでは、オス又はメスの接点、30 → 22 AWGのワイヤサイズ、金又はスズのコンタクトめっきを選択できます。 70066シリーズSL圧着ハウジングについては、代表品番 ; 670-3843 670-3843 を参照 70066D及び70107シリーズのSLハウジングについては、代表品番 ; 670-3890 670-3890 及び ; 670-4098 670-4098 を参照 圧着工具も用意(品番 ; 809-2394 809-2394 を参照). 用途:. 自動車 商用車 家庭用電化製品 携帯デバイス 医療産業 通信 ネットワーキングRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする