8/23より値下げ!現場を応援
02-09-2105 Molex 端子 VSRシリーズ 日本モレックス(molex) 49601449

Molex 端子 VSRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
49601449
品番
02-09-2105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)値下げ
839
仕様
オス・メス:オス●シリーズ:VSR●最小ワイヤサイズmm2:0.8mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●シリーズ番号:4706●ボードイン圧着スタンドアロン端子、4706シリーズ. これらの端子は、基板がウエーブはんだ付けされるまで基板にワイヤを保持するための機械的保持装置として使用されます。 この端子は、はんだ付けされない場合、電気的には機能しません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする