内容量1リール(3000個)仕様オス・メス:オス●併用可能製品:52266 Mizu-P25 2.50 mmピッチ防水プラグハウジング●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:20AWG●シリーズ番号:50147●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●Molex Mizu-P25圧着端子、50147、50148、52238及び50039シリーズ. 50147シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジング(品番 ; 720-6274 720-6274 )とともに使用します。 50148シリーズのメス端子は、52213シリーズのレセプタクルハウジング(品番 ; 720-6270 720-6270 )とともに使用します。 50038シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジングとともに使用します。 50039シリーズのメス端子は、52213シリーズのレセプタクルハウジング(代表品番 ; 720-6236 720-6236 )とともに使用します。注文コード49601494品番50147-8000-TR3000