内容量1リール(4500個)仕様オス・メス:オス●併用可能製品:502439圧着ハウジング、502443基板レセプタクル、502494基板レセプタクル●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:502438●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●Molex 2.0 mm CLIK-Mate圧着端子. CLIK-Mate 2.00 mmオス圧着端子は、CLIK-Mate 2.00 mm圧着コネクタハウジング向けの製品です。このプラグ圧着端子は、確実な電気的接触と低挿入力を実現するチューニングフォーク型設計となっています。この設計により、従来型ピンタイプで生じる端子スタッビングを防止することができます。注文コード49601519品番502438-0000-TR4500