Molex 端子

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1リール(4000個)仕様オス・メス:オス●併用可能製品:19419ハウジング、19429ハウジング●端子方法:圧着又は圧縮●コンタクトめっき:金, 錫●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●シリーズ番号:19417●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃注文コード49601555品番19417-0025
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:19419ハウジング、19429ハウジング●端子方法:圧着又は圧縮●コンタクトめっき:金, 錫●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●シリーズ番号:19417●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする