08-70-0001 Molex 端子 日本モレックス(molex) 49601695

Molex 端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様オス・メス:メス●最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2●最大ワイヤサイズmm2:0.8mm2●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●シリーズ番号:5005●端子、5005及び5006シリーズ. オスコンタクト5006シリーズは、プラグハウジング(代表品番 ; 670-6962 670-6962 )とともに使用します。 メスコンタクト5005シリーズは、レセプタクルハウジング(代表品番 ; 670-6975 670-6975 )とともに使用します。注文コード49601695品番08-70-0001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様オス・メス:メス●最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2●最大ワイヤサイズmm2:0.8mm2●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●シリーズ番号:5005●端子、5005及び5006シリーズ. オスコンタクト5006シリーズは、プラグハウジング(代表品番 ; 670-6962 670-6962 )とともに使用します。 メスコンタクト5005シリーズは、レセプタクルハウジング(代表品番 ; 670-6975 670-6975 )とともに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする