日本モレックス(molex)
Molex 端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(100個)
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:94095-6030ハウジング, 94095-6040ハウジング●最小ワイヤサイズmm2:1mm2●最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:16AWG●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●シリーズ番号:94030●動作温度 Max:+80℃
注文コード
49601713
品番
94030-4030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
73
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:94095-6030ハウジング, 94095-6040ハウジング●最小ワイヤサイズmm2:1mm2●最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:16AWG●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●シリーズ番号:94030●動作温度 Max:+80℃
RoHS指令(10物質対応)
対応