日本モレックス(molex)
Molex 端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(4000個)
仕様
オス・メス:メス●端子方法:圧縮, 圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●シリーズ番号:5556●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃
注文コード
49601738
品番
39-00-0217
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
73
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●端子方法:圧縮, 圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●シリーズ番号:5556●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応