日本モレックス(molex)
Molex 端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(9000個)
仕様
オス・メス:メス●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅●シリーズ番号:33467●最大接触抵抗:100mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃
注文コード
49601826
品番
33467-0024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
73
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅●シリーズ番号:33467●最大接触抵抗:100mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応