日本モレックス(molex)
Molex 端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:504051 1.50 mmピッチPico-Lock圧着ハウジング●端子方法:圧着●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●最大ワイヤサイズAWG:30AWG●シリーズ番号:504052●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃
注文コード
49601869
品番
504052-0298
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
73
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:504051 1.50 mmピッチPico-Lock圧着ハウジング●端子方法:圧着●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●最大ワイヤサイズAWG:30AWG●シリーズ番号:504052●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応