日本モレックス(molex)
Molex 端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(3000個)
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:35842ハウジング、35843ハウジング●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●端子方法:圧着又は圧縮●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:35465
注文コード
49601896
品番
35465-8000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
73
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:35842ハウジング、35843ハウジング●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●端子方法:圧着又は圧縮●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:35465
RoHS指令(10物質対応)
対応