7109 黒毛洗車ブラシ アプソン 49601983

黒毛洗車ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49601983品番7109
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
適合用途洗車寸法(mm)390×30×75タイプ通水不可材質(毛)ポリエステル70%、馬毛30%危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする