曜日別特売

Molex 中継コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様コンタクト数:12●行数:4●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●高さ:27.43mm●定格電流:11A●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ:MLX●定格電圧:600 V●シリーズ番号:42021●参考 : 42002 / 43255シリーズヘッダ及び42022シリーズレセプタクルとかん合し、42023シリーズ端子とともに使用します。. プラグハウジング、42021シリーズ. 42024シリーズ端子(代表品番 ; 670-4196 670-4196 )とともに使用注文コード49602228品番50-84-1120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
仕様コンタクト数:12●行数:4●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●高さ:27.43mm●定格電流:11A●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ:MLX●定格電圧:600 V●シリーズ番号:42021●参考 : 42002 / 43255シリーズヘッダ及び42022シリーズレセプタクルとかん合し、42023シリーズ端子とともに使用します。. プラグハウジング、42021シリーズ. 42024シリーズ端子(代表品番 ; 670-4196 670-4196 )とともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする