仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:エッジマウント●電池タイプ:マイクロミニチュア●インピーダンス:50Ω●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅●シリーズ番号:73415●Molex 73415シリーズMMCX 50 Ω RF同軸基板ジャックレセプタクル. MMCX超小型50 Ω RF同軸基板ジャックレセプタクルであり、接続 / 切断しやすいスナップオンカップリングを備えています。 このMMCX超小型RF同軸基板ジャックコネクタは、金めっき黄銅ボディにテフロン縁体を備えており、さまざまな取り付けオプションや取り付け方向で利用できます。 品番 ; 759-5306 759-5306 及び ; 896-7462 896-7462 は、送り穴の方向にリード線を向けて配置するエッジ取り付け基板SMTジャックです。 このようなMMCX超小型50 Ω RF同軸ジャックの主な用途には、ワイヤレスデバイス、PCデバイス、通信、GPSレシーバ、家庭用電化製品などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応