- 仕様
- 伝播モード:マルチモード●コア直径:4.5mm●シース色:青●MTPファンアウトケーブルアセンブリ. MTPカセット、パネル又はバックボーンMTPアセンブリをアクティブ機器に直接相互接続できるMTP-LCファンアウトケーブルアセンブリ。データセンターのラックスペースのコストを節約し、ファイバ管理を容易にします。コンパクトで堅牢なマイクロケーブル構造を使用した12コアバージョンを用意。索道を最適化し、通気を改善します。. 共通の特長:. MTP標準オスコネクタ ファイバカウント12 LCファンコネクタ
- シース色
- 青
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 伝播モード
- マルチモード
- コア径(Φmm)
- 4.5