BG7018 12-48V DC Muller 電子カウンタ MULLER 49608074

Muller 電子カウンタ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は仕様が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
電源電圧:12 → 48 V●カウントモード:時間●ディスプレイのタイプ:LED●入力タイプ:電圧●接続タイプ:端子●リセット方法:リセットなし●桁の数:5●取り付けタイプ:DINレール, 埋込型●桁の高さ:2.6 mm●測定範囲:0 → 99999●BG70.18 - 経過時間カウンタ、シングルモジュール幅. DINレール取り付け用の経過時間カウンタBG70.18. 経過時間カウンタ カウント容量: 99.999時間 直流 リセット不可 点滅するLED付きの動作インジケータ 埋込型の寸法: 45 x 17.5 mm コンパクトなフォーム 端子カバーなし ねじ止め端子(プルアップ型) タッチプルーフ接続 IP50保護 DINレール取り付け
注文コード
49608074
品番
BG7018 12-48V DC
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298
仕様
電源電圧:12 → 48 V●カウントモード:時間●ディスプレイのタイプ:LED●入力タイプ:電圧●接続タイプ:端子●リセット方法:リセットなし●桁の数:5●取り付けタイプ:DINレール, 埋込型●桁の高さ:2.6 mm●測定範囲:0 → 99999●BG70.18 - 経過時間カウンタ、シングルモジュール幅. DINレール取り付け用の経過時間カウンタBG70.18. 経過時間カウンタ カウント容量: 99.999時間 直流 リセット不可 点滅するLED付きの動作インジケータ 埋込型の寸法: 45 x 17.5 mm コンパクトなフォーム 端子カバーなし ねじ止め端子(プルアップ型) タッチプルーフ接続 IP50保護 DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする