4320-01069-0 Murata Power Solutions コネクタハウジング Murata Power Solutions 49609167

Murata Power Solutions コネクタハウジング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49609167品番4320-01069-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
仕様コンタクト数:6●行数:1●オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●シリーズ:DMS●併用可能製品:12ピンDMSシリーズ●ボディ向き:ストレート●長さ:15.7mm●幅:12.7mm●深さ:4.8mm●ハウジング材質:ナイロン●12ピンDMSシリーズパネルメータ用のアクセサリ. DMSシリーズの12ピンパネルメータ用のアクセサリ. 6ポジションコネクタハウジングと圧着端子 4320-01069-0 ( ; 903-3567 903-3567 ) 6ポジションコネクタハウジングと4400-01032-0 ( ; 903-3545 903-3545 )圧着端子により、すべてのパネル取り付け12ピンDMSシリーズメータに入力 / 出力を確実に固定できます。 これらのコネクタは小規模なプロトタイプ用途での使用に最適です。 各メータには、 2個のコネクタハウジングと12個の端子が必要です。. 6ポジションSIPソケット 4320-01074-0 ( ; 903-3554 903-3554 ) 6ポジションSIPソケットは、基板に12ピンDMSシリーズパネルメータを取り付けるための簡単で低コスト、低プロファイルのソリューションを実現します。 これらのソケットは機械的に優れた保持力を発揮し、メータを所定の位置に固定するために必要なすべての機械的な力を供給できます。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする