曜日別特売
SRB602R TOWA プロフェッショナルロープバッグ TOWA[清掃用品、安全保護具] 49609543

TOWA プロフェッショナルロープバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
レッド
容量(L)36.9
内容量1個注文コード49609543品番SRB602R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

TOWAによるお手頃価格のロープバッグが登場いたしました。
バケットタイプのロープバッグはロープ収納をしやすくするために内側上部に取っ手が付いている他、重たくなった場合でも楽に運べるショルダーストラップがついています。
強靭なコーデュラナイロン製の※のバッグは中身がすぐに確認できるように、ラベルポケットが内蔵されています。

レッドサイズM容量(L)36.9寸法(cm)60×28材質コーデュラナイロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする