商品レビューを投稿する内容量1箱(15個)仕様インダクタンス:100 μH●最大直流電流:7.8A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:40mΩ●許容差:±10%●長さ:32.4mm●奥行き:29.8mm●高さ:21.8mm●寸法:32.4 x 29.8 x 21.8mm●最大自己共振周波数:3.3MHz●リードピッチ:29.3mm●シリーズ:1400●最小品質ファクター:34●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 %注文コード49609675品番1410478C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778販売価格(税別)