商品レビューを投稿する内容量1箱(15個)仕様インダクタンス:150 μH●最大直流電流:6.5A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:42mΩ●許容差:±10%●長さ:33.7mm●奥行き:31.3mm●高さ:23.3mm●寸法:33.7 x 31.3 x 23.3mm●最大自己共振周波数:2.4MHz●リードピッチ:29.2mm●シリーズ:1400●最小品質ファクター:46●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 %注文コード49609745品番1415465C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228販売価格(税別)