Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(40個)仕様インダクタンス:1 mH●最大直流電流:910mA●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:887mΩ●許容差:±10%●直径:16.8mm●高さ:21.3mm●寸法:16.8 (Dia.) x 21.3mm●最大自己共振周波数:800kHz●リードピッチ:13.6mm●シリーズ:1500●最小品質ファクター:96●ムラタ1500シリーズラジアルインダクタ. 1500サービスラジアルリードインダクタ 低から中電流機器に適合 非磁性ねじで機械的に固定できる中心穴 用途: 電源及び汎用フィルタリング設計注文コード49610339品番15105C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様インダクタンス:1 mH●最大直流電流:910mA●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:887mΩ●許容差:±10%●直径:16.8mm●高さ:21.3mm●寸法:16.8 (Dia.) x 21.3mm●最大自己共振周波数:800kHz●リードピッチ:13.6mm●シリーズ:1500●最小品質ファクター:96●ムラタ1500シリーズラジアルインダクタ. 1500サービスラジアルリードインダクタ 低から中電流機器に適合 非磁性ねじで機械的に固定できる中心穴 用途: 電源及び汎用フィルタリング設計RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする