22R153C Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル) Murata Power Solutions 49610576

Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様インダクタンス:15 μH●最大直流電流:1.35A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:70mΩ●許容差:±10%●長さ:7.7mm●高さ:10.5mm●最大自己共振周波数:19.4MHz●リードピッチ:3mm●シリーズ:2200R●最小品質ファクター:60●ムラタ2200Rシリーズラジアルインダクタ. 汎用インダクタ製品 低から中電流機器に適合 MIL-I-23053/5クラスIスリーブ Sn / Pbはんだ付けシステムとの後方互換性のあるスズめっきリード注文コード49610576品番22R153C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
仕様インダクタンス:15 μH●最大直流電流:1.35A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:70mΩ●許容差:±10%●長さ:7.7mm●高さ:10.5mm●最大自己共振周波数:19.4MHz●リードピッチ:3mm●シリーズ:2200R●最小品質ファクター:60●ムラタ2200Rシリーズラジアルインダクタ. 汎用インダクタ製品 低から中電流機器に適合 MIL-I-23053/5クラスIスリーブ Sn / Pbはんだ付けシステムとの後方互換性のあるスズめっきリードRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする