内容量1袋(10個)仕様インダクタンス:15 μH●最大直流電流:1.35A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:70mΩ●許容差:±10%●長さ:7.7mm●高さ:10.5mm●最大自己共振周波数:19.4MHz●リードピッチ:3mm●シリーズ:2200R●最小品質ファクター:60●ムラタ2200Rシリーズラジアルインダクタ. 汎用インダクタ製品 低から中電流機器に適合 MIL-I-23053/5クラスIスリーブ Sn / Pbはんだ付けシステムとの後方互換性のあるスズめっきリード注文コード49610585品番22R153C