曜日別特売
- SL-24樹脂 つやげん 49611765

SL-24樹脂

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(18L)注文コード49611765品番-
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

SLシリーズの頂点に位置する高光沢と塗りやすさ!
定期清掃現場にお勧めの光沢を重視したSLシリーズの頂点を誇る高光沢製品です。
不揮発分26%の高濃度ながら、モップの延びが良く作業性も良い製品。
リニューアルして光沢、耐汚染性、作業性が更に良くなりました。

用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く)標準使用量約1300m2/18L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする