内容量1リール(30個)仕様インダクタンス:100 μH●最大直流電流:940mA●長さ:14.22mm●奥行き:14.1mm●高さ:8.76mm●寸法:14.22 x 14.1 x 8.76mm●最大直流抵抗:177mΩ●シリーズ:4000●動作温度 Min:-40℃●4000シリーズ巻線型チョーク. 4000シリーズ表面実装インダクタ、トロイダル構造でEMIを最小限に抑制 スイッチング電源やDC-DCコンバータ用に設計 低プロファイルのコンパクトなコンポーネントが必要な用途に最適です。 UL94 V-0パッケージ素材注文コード49612283品番40101C