曜日別特売
NME1212SC Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power Solutions 49616709

Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(35個)
出力電圧(V)
12dc
注文コード
49616709
品番
NME1212SC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
仕様
MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値です。. ムラタ1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NMEシリーズ. 高効率 非調整型出力 1 kV入出力間絶縁 外部コンポーネント不要 UL94V-0パッケージ素材 SIP4プラスチックパッケージ
取付方式
スルーホール
寸法L(mm)
6.1
シリーズ
NME
定格電力(W)
1
出力電圧(V)
12dc
入力電圧(V)
12dc
寸法T(mm)
10.0
寸法W(mm)
11.53
出力電流(mA)
83
安全規格
UL62368-1
動作温度(℃)
-40~85
効率
76%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP
ロードレギュレーション
5%
絶縁電圧(kV)
1
ラインレギュレーション
±1.2%
入力電圧レンジ(V)
10.8→13.2dc
出力数
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする