UEI-12/4.2-Q12P-C Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power Solutions 49618398

Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個出力電圧(V)12dc注文コード49618398品番UEI-12/4.2-Q12P-C
5月24日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様IEC/EN/UL/cUL 60950-1、CSA-C22.2 No. 60950-1、第2版. UL. 末尾が「P」のメーカー型番には、正のオン / オフ制御極性があり、「N」には負の極性があります。 5 V出力以下のタイプは、リモートセンス入力(ピン5及び8)を搭載しています。 温度ディレーティングについては、Webサイトのデータシートを参照してください。. ムラタ50 W → 60 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - UEIシリーズ. シングル出力と、効率的な整流型DC電力を提供する4:1のワイド入力範囲を備えた50 W → 60 W絶縁DC-DCコンバータです。 これらの絶縁DC-DCコンバータは、自己保護機能に加え、最高2250 VDCの全磁気 / 光アイソレータ及び高リプル / ノイズ仕様を採用することでコンバータと外部回路の障害を防止します。 これらの50 W → 60 W絶縁DC-DCコンバータは動作効率が高いため、熱の蓄積が抑えられ、ファンを作動させることなく動作できます。 DC-DCコンバータに適した用途としては、小型計器、コンピュータベースのシステム、データ通信機器、リモートセンサシステム、車両及びポータブル電子機器などがあります。. 業界標準の1.50" x 1.90" x 0.38"オープンフレームパッケージ及びピン配列 高電流用途に最適な小型設計 4:1のワイド電圧入力範囲 最高2250 VDCの基本保護を備えた全磁気 / 光アイソレータ 高効率の同期整流器順方向トポロジ 最大50-60 Wの総出力電力と過熱シャットダウン 無負荷時の安定動作 豊富な自己制限シャットダウン機能 FCC Part 15、Class B、EN55022に適合(外部フィルタが必要)取付方式スルーホール寸法L(mm)48.3シリーズUEI定格電力(W)50.4出力電圧(V)12dc入力電圧(V)12dc寸法T(mm)9.7寸法W(mm)38.1出力電流(mA)15000安全規格These devices meet UL/CSA60950 and IEC/EN60950 safety standards、 including BASIC insulation requirements.動作温度(℃)-40~85効率89.5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIPロードレギュレーション0.05%絶縁電圧(kV)2dcラインレギュレーション0.05%入力電圧レンジ(V)9→36dc出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする