16200 バケット専用ホルダー Vikan(ヴァイカン) 49620052

 

16200 バケット専用ホルダー Vikan(ヴァイカン) 49620052
16200 バケット専用ホルダー Vikan(ヴァイカン) 49620052
16200 バケット専用ホルダー Vikan(ヴァイカン) 49620052
16200 バケット専用ホルダー Vikan(ヴァイカン) 49620052

バケット専用ホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード49620052品番16200
参考基準価格(税別)¥7,250販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
-材質ステンレストラスコ品番496-6899質量(g)200外形寸法(mm)40×65×375耐熱温度(℃)121繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする