仕様村田製作所CREシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. 村田製作所CREシリーズは、コスト効果の高い絶縁型DC-DCコンバータのシリーズで、業界標準のパッケージとピン配列を使用して構築されています。 CREシリーズには、標準のピン配列と出力電圧を用意しているので、幅広い用途との統合に最適なオプションになります。 このシリーズはガルバニック絶縁を採用しているので、正側レールのみが存在する場所で負側レールを取り付けるソリューションを提供できます。. 特長と利点: 幅広い動作温度範囲(全負荷時): -40 → 85 ℃ 絶縁シングル出力 業界標準パッケージ / ピン配列 ガルバニック絶縁取付方式スルーホール寸法L(mm)6.1シリーズCRE定格電力(W)1出力電圧(V)5dc入力電圧(V)5dc寸法T(mm)7.46寸法W(mm)11.53出力電流(mA)200安全規格UL60950動作温度(℃)-40~85効率77%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIPロードレギュレーション8%絶縁電圧(kV)3dcラインレギュレーション±1.2%入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc出力数1