曜日別特売
46333C Murata Power Solutions 表面実装インダクタ Murata Power Solutions 49626868

Murata Power Solutions 表面実装インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(1000個)仕様インダクタンス:33 μH●最大直流電流:1.45A●長さ:7.3mm●奥行き:4.55mm●高さ:7.3mm●寸法:7.3 x 4.55 x 7.3mm●シールド:あり●最大直流抵抗:190mΩ●シリーズ:4600●最大自己共振周波数:10kHz●モールドタイプ:あり●4600シリーズシールド付き巻線インダクタ. 4600シリーズシールド付き巻線インダクタ、範囲0.28 μH → 1.0 mH、最大8 A Idc デスクトップコンピュータ、LEDを使用する製品やGPSシステムなどの家庭用電化製品に、またネットワークハブ、ブリッジ、ルータ、高周波数ワイヤレス通信機のような幅広い産業及び通信の用途に使用する電源ラインフィルタに適しています。 この表面実装インダクタは非常にコンパクトで、シールドを内蔵しているため、EMI感度の高い用途にも有用注文コード49626868品番46333C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様インダクタンス:33 μH●最大直流電流:1.45A●長さ:7.3mm●奥行き:4.55mm●高さ:7.3mm●寸法:7.3 x 4.55 x 7.3mm●シールド:あり●最大直流抵抗:190mΩ●シリーズ:4600●最大自己共振周波数:10kHz●モールドタイプ:あり●4600シリーズシールド付き巻線インダクタ. 4600シリーズシールド付き巻線インダクタ、範囲0.28 μH → 1.0 mH、最大8 A Idc デスクトップコンピュータ、LEDを使用する製品やGPSシステムなどの家庭用電化製品に、またネットワークハブ、ブリッジ、ルータ、高周波数ワイヤレス通信機のような幅広い産業及び通信の用途に使用する電源ラインフィルタに適しています。 この表面実装インダクタは非常にコンパクトで、シールドを内蔵しているため、EMI感度の高い用途にも有用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする