曜日別特売
84473C Murata Power Solutions 表面実装インダクタ Murata Power Solutions 49626938

Murata Power Solutions 表面実装インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)仕様インダクタンス:47 μH●最大直流電流:420mA●長さ:3.3mm●奥行き:4.5mm●高さ:2.6mm●寸法:3.3 x 4.5 x 2.6mm●最大直流抵抗:1.1Ω●シリーズ:8400●動作温度 Min:-40℃●8400シリーズミニチュア巻線インダクタ. 8400シリーズはミニチュアの表面実装I-コアパワーインダクタ製品です。 ExpressCard?テクノロジー、携帯用デバイスなど、基板のスペースと高さが制限されている機器の電源で使用するために設計されています。 DC-DCコンバータ及びノートPC 最大2.0 A Idc 1.0μH → 2.2mH 低Rdc 超低プロファイル注文コード49626938品番84473C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様インダクタンス:47 μH●最大直流電流:420mA●長さ:3.3mm●奥行き:4.5mm●高さ:2.6mm●寸法:3.3 x 4.5 x 2.6mm●最大直流抵抗:1.1Ω●シリーズ:8400●動作温度 Min:-40℃●8400シリーズミニチュア巻線インダクタ. 8400シリーズはミニチュアの表面実装I-コアパワーインダクタ製品です。 ExpressCard?テクノロジー、携帯用デバイスなど、基板のスペースと高さが制限されている機器の電源で使用するために設計されています。 DC-DCコンバータ及びノートPC 最大2.0 A Idc 1.0μH → 2.2mH 低Rdc 超低プロファイルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする