Murata 巻線インダクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)仕様インダクタンス:15 μH●最大直流電流:360mA●パッケージ/ケース:1812●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:2.6mm●寸法:4.5 x 3.2 x 2.6mm●許容差:±5%●最大直流抵抗:730mΩ●シリーズ:LQH43MN●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:19MHz●インダクタ構造:巻線型●ムラタ1812 LQH43MNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコアに巻き付けられたコイルSMDインダクタ 高い周波数で高い品質 低い直流抵抗 高い電流とインダクタンス注文コード49631856品番LQH43MN150J03L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様インダクタンス:15 μH●最大直流電流:360mA●パッケージ/ケース:1812●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:2.6mm●寸法:4.5 x 3.2 x 2.6mm●許容差:±5%●最大直流抵抗:730mΩ●シリーズ:LQH43MN●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:19MHz●インダクタ構造:巻線型●ムラタ1812 LQH43MNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコアに巻き付けられたコイルSMDインダクタ 高い周波数で高い品質 低い直流抵抗 高い電流とインダクタンスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする